Mikromotoros rendszer ESPERT 500 ES50T-HR

Cikkszám: 078150 ES50T-HR
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése ES 50T-HR
    Energiaellátás Vezetékes
    Teljesítményfelvétel 200 W
    Fordulatszám-tartomány 1 000 min-1 - 50 000 min-1
    Hálózati feszültség 230 V
    Súly 4,1 kg
    Termék fajtája Mikro csiszolórendszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 078150 ES50T-HR
    EAN / GTIN 4560224980251
    Gyártó száma 10000000

    Leírás

    Kivitel:

    Nagy pontosságú, extrém gyorsan forgó mikromotorral felszerelt ESPERT 500 kézi csiszolórendszer. A rendszer kifejezetten nagy pontosságú, finom sorjázáshoz, csiszoláshoz és további különböző felhasználásokhoz készült. A fordulatszám a vezérlőkészülékkel fokozatmentesen szabályozható.
    Teljes készlet ES50T-HR ESPERT 500, 200 Watt.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz