Vezetőgörgő 6430300401

Cikkszám: 078136 6430300401
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
  • Alak leírása: Élletörés 45

Termékadatok

Technikai adatok

Alkalmazható 078137 sz. 6430100401 méret
Átmérő 28,55 mm
Élletörés 45 fok
rádiusz 3 mm
Alak leírása Élletörés 45
Termék fajtája Sorjázó- és élletörő gép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078136 6430300401
EAN / GTIN 4014586441108
Gyártó száma 64303004010

Leírás

Kivitel:

A 28,55 mm ⌀ vezetőgörgő max. 14 mm-es 45°-os élletöréshez való.

Alkalmazható:

Élmaró 078137 sz. 6430100401 méret.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban