Vezetőgörgő 6430300101

Cikkszám: 078136 6430300101
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Alak leírása: Élletörés 45

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Alkalmazható 078124 sz. AKFH18-5 méret
    Átmérő 21,69 mm
    Élletörés 45 fok
    rádiusz 2,5 mm
    Alak leírása Élletörés 45
    Termék fajtája Sorjázó- és élletörő gép

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 078136 6430300101
    EAN / GTIN 4014586441078
    Gyártó száma 64303001010

    Leírás

    Kivitel:

    A 21,69 mm ⌀ vezetőgörgő max. 5 mm-es 45°-os élletöréshez való.

    Alkalmazható:

    Akkus élmaró 078124 sz. AKFH18-5 méret.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz