{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Gyártó jelölése | EKF452 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 1 500 W | |
Maximális fordulatszám | 6 000 min-1 | |
Súly | 4 kg | |
Hossz | 310 mm | |
Szélesség | 138 mm | |
Magasság | 295 mm | |
Hálózati feszültség | 230 V | |
rádiusz | 2,5 mm | |
Termék fajtája | Sorjázó- és élletörő gép |
Cikkszám | 078121 EKF452 | |
EAN / GTIN | 4250187507267 | |
Gyártó száma | EKF 452.3 |