{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 18 V | |
Gyártó jelölése | ABLK 18 1.6 E AS | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Energiaellátás | Akkus | |
Maximális anyagvastagság, acél 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
Maximális anyagvastagság, acél 800 N/mm2 | 0,7 mm | |
Legkisebb görbület sugara | 30 mm | |
Vágási sebesség | 1,9 m/min | |
Fogásszélesség | 5 mm | |
Súly | 2,1 kg | |
Max. vibráció EN szerint | <2,5 m/s2 | |
Termék fajtája | Lemezcsipkedők |
Cikkszám | 078108 71321161 | |
EAN / GTIN | 4014586898568 |