{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 12 V típus; Milwaukee HB 12 V típus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 12 V | |
Energiaellátás | Akkus | |
maximális forgácsolási teljesítmény alumíniumban | 2,1 mm | |
maximális forgácsolási teljesítmény acélban | 1,6 mm | |
Legkisebb görbület sugara | 40,7 mm | |
Fogásszélesség | 5 mm | |
Súly | 1 kg | |
Max. vibráció EN szerint | 1,5 m/s2 |
Cikkszám | 078105 M12FNB16-0 | |
EAN / GTIN | 4058546374112 |