Hasítékvágó / lemezolló 723034

Cikkszám: 078102 723034
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése BLS 1.6E
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 350 W
Löketszám 4 000 min-1
Maximális anyagvastagság, acél 400 N/mm2 1,6 mm
Maximális anyagvastagság, acél 800 N/mm2 1 mm
Legkisebb görbület sugara 15 mm
Vágási sebesség 5 m/min - 8 m/min
Fogásszélesség 0 mm
Súly 1,6 kg
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Kábelhossz 5 m
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078102 723034
EAN / GTIN 4014586874876
Gyártó száma 72303461000

Leírás

Kivitel:

Lemezolló.
  • Jó ívkövetés a lemez csekély deformációja mellett.
  • Kényelmes és gyors az oldalazásnál és méretre vágásnál.
  • Lemezekhez 800 N/mm2-ig és rozsdamentes acélokhoz.
  • Négyszer átfordítható kés: tiszta és sorjamentes vágás csekély üzemi költségek mellett.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban