Koncentricitásmérő prizmatikus blokkokkal Lemez: 350 x 110 mm 5 - 25 mm

Cikkszám: 0780301
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0780301
    EAN / GTIN 4029713060473
    Gyártó száma 0780301
    L-szám L40510 2643

    Leírás

    Kivitel:

    • Finoman őrölt felület, laposság tűrés a DIN 876-2 szerint
    • Két V-tartóval
    • Gyorsrögzítő eszköz szorítókarral
    • T-horonnyal és tartóoszloppal
    • Szerelőfurattal Ø 8 mm-es mérőórákhoz
    • Finom beállítás

    Leírás:

    Koncentricitásmérő prizmatikus blokkokkal, lemez 350 x 110 mm, DIN 876-1 szerint, T-nyílással és mérőállvánnyal, mérőszondatartó: Ø 8 mm, prizmatikus blokkok 65 mm, csapágyfelület 5 - 25 mm.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz