Körfutás ellenőrző görgős blokkokkal Lemez: 700 x 180 mm 4 - 60 mm

Cikkszám: 0780206
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 0780206
EAN / GTIN 4029713060466
Gyártó száma 0780206

Leírás

Kivitel:

  • Finoman őrölt felület, laposság tűrés a DIN 876-2 szerint
  • két görgős tartóval
  • Gyorsrögzítő eszköz szorítókarral
  • T-horonnyal és tartóoszloppal
  • Szerelőfurattal Ø 8 mm-es mérőórákhoz
  • Finom beállítás

Leírás:

Körfutás ellenőrző görgőblokkal, lemez 700 x 180 mm, DIN 876-1 szerint, koncentráltsági tűrés 0,005 mm, T-nyílással és mérőállvánnyal, mérőszondatartó: Ø 8 mm, görgőblokkok 100 mm, csapágyfelület 4 - 60 mm.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz