Körfutás ellenőrző: 500 x 110 mm 75 x 350 mm

Cikkszám: 0780105
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0780105
EAN / GTIN 4029713223496
Gyártó száma 0780105

Leírás

Kivitel:

  • Finoman őrölt felület, laposság tűrés a DIN 876-2 szerint
  • Két állítható háttámlával
  • Bal hátsó rész rögzített középponttal
  • Jobb hátsó rész behúzható rugóra szerelt középponttal, szabademelés hozzávetőleg. 10 mm
  • A Tailstocks egy excentrikus bilincs segítségével rögzíthető
  • Hátsó rész magassága 75 mm, beépített V-horony tartóval
  • Gyorsrögzítő eszköz szorítókarral
  • T-horonnyal és tartóoszloppal
  • Szerelőfurattal Ø 8 mm-es mérőórákhoz

Leírás:

Körfutás ellenőrző: 500 x 110mm 75 x 350mm

Szabvány:

DIN 876-2

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz