Kivitel:
- Finoman őrölt felület, laposság tűrés a DIN 876-2 szerint
- Két állítható háttámlával
- Bal hátsó rész rögzített középponttal
- Jobb hátsó rész behúzható rugóra szerelt középponttal, szabademelés hozzávetőleg. 10 mm
- A Tailstocks egy excentrikus bilincs segítségével rögzíthető
- Hátsó rész magassága 75 mm, beépített V-horony tartóval
- Gyorsrögzítő eszköz szorítókarral
- T-horonnyal és tartóoszloppal
- Szerelőfurattal Ø 8 mm-es mérőórákhoz
Leírás:
Körfutás ellenőrző. Középmagasság 75mm, középszélesség 200mm, T-nyílás szélessége 10mm, alaplemez 350x110mm. Az érintkezési felület finomra csiszolt - síkosság a DIN 876-2 szerint. 2 csúszó farosttal: bal oldali farost fix hegyű, jobb oldali farost rugós hegyű, kb. 15 mm-es löket. Prizma támogatással. A farokcsapok excentrikus rögzítővel vannak rögzítve. T-nyílással és mérőállvánnyal, 8mm H 7 mérőszondatartóval és finombeállítással.
Szabvány:
DIN 876-2