Kivitel:
- Finoman őrölt felület, laposság tűrés a DIN 876-2 szerint
- Két állítható háttámlával
- Bal hátsó rész rögzített középponttal
- Jobb hátsó rész behúzható rugóra szerelt középponttal, szabademelés hozzávetőleg. 10 mm
- A Tailstocks egy excentrikus bilincs segítségével rögzíthető
- Hátsó rész magassága 75 mm, beépített V-horony tartóval
- Gyorsrögzítő eszköz szorítókarral
- T-horonnyal és tartóoszloppal
- Szerelőfurattal Ø 8 mm-es mérőórákhoz
Leírás:
Körfutás ellenőrző. Középmagasság 50mm, középszélesség 350mm, T-nyílás szélessége 10mm, alaplemez 500x110mm. A csapágyfelület finoman csiszolt - síkosság a DIN 876-2 szerint. 2 csúszó farokcsapágy: bal oldali farokcsapágy fix hegyű, jobb oldali farokcsapágy rugós hegyű, löket kb. 15 mm. Excentrikus rögzítéssel rögzített farokelemek. T-nyílással és mérőállvánnyal, 8mm H 7 mérőszondatartóval és finombeállítással.
Szabvány:
DIN 876-2