Szegmensbetétes fűrészlap, HM, 2,2 mm 90 mm

Cikkszám: 077865 90
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fűrészlap ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 1
Anyag Csempefugák, vakolat, gázbeton
Szerszámbefogás SLP
Fűrészlap ⌀ 90 mm
Termék fajtája Fűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077865 90
EAN / GTIN 4014586390550
Gyártó száma 63502169210

Leírás

Alkalmazható:

Minden FEIN Multitool, valamint a piacon kapható összes gyakori Multitool szerszámhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz