Szegmensbetétes fűrészlap, gyémánt, 1,2 mm, Fűrészlap ⌀: 75mm

Cikkszám: 077830 75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fűrészlap ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Anyag: Márvány, epoxid, trassz fugák

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 1
Anyag Márvány, epoxid, trassz fugák
Anyaghoz Márvány, epoxid, trassz fugák
Szerszámbefogás SL
Fűrészlap ⌀ 75 mm
Termék fajtája Fűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077830 75
EAN / GTIN 4014586390970
Gyártó száma 63502216210

Leírás

Alkalmazható:

Minden FEIN Multitool, valamint a piacon kapható összes gyakori Multitool szerszámhoz.
Minden FEIN Multitool, valamint a piacon kapható összes gyakori Multitool szerszámhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz