Kivitel:
Nagy teljesítményű MultiTool gyors munkavégzési sebességhez (építésnél és felújításnál) több mint 30 darabos tartozékokkal fa és fém fűrészeléséhez, csiszoláshoz, csempe vágásához és egyébhez.
Piacvezető oszcilláló szerszámok három különböző teljesítmény kategóriában (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) új kivitelben
Starlock szerszámbefogóval (továbbfejlesztett erőátvitel akár 35 %-kal gyorsabb munkavégzéshez).
- Szinte korlátlan felhasználási lehetőségek (fűrészelés, csiszolás, hántolás, vágás, ráspolyozás) az oszcilláló mozgásfolyamat következtében (csekély porképződés).
- Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás az optimális felhasználáshoz.
- Maximális minőség és stabilitás a fém meghajtásnak és golyós- és tűcsapágyak általános felhasználásának köszönhetően.
- Optimális felhasználás a puha betéteket tartalmazó ergonomikus design és a csekély súly következtében.
Tartalom:
30 darabos tartozék készlet, elszívó berendezés és L-BOXX.
30 darabos tartozék készlet, melynek tartalma: 1× E-Cut Long-Life fűrészlap (10 mm), 2× E-Cut Long-Life fűrészlap (35 mm), 2× E-Cut Long-Life fűrészlap (65 mm), 1× E-Cut Carbide Pro fűrészlap (32 mm), 1× HM fűrészlap (⌀ 75), 1× HM ráspoly (háromszög alakú), 1× festékkaparó, 1× csiszolólap, lyukasztott., 5-5× csiszolólap, lyukasztott (60-as, 80-as, 120-as, 180-as szemcse).