MultiMaster MM 700 Max Top akku 71293661

Cikkszám: 077806 71293661
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 18 V

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Gyártó jelölése AMM 700 Max TOP
Szerszámbefogás StarlockMax
Energiaellátás Elemes
Akkumulátor típus Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor-feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 4 Ah
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 18 V
Rezgésszám 10 000 min-1 - 19 500 min-1
Amplitúdó (oszcillációs mozgás) 2 × 2,0 fok
Súly 1,8 kg
Termék fajtája Rezgőkészülékek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077806 71293661
EAN / GTIN 4014586895277

Leírás

Kivitel:

Piacvezető oszcilláló szerszámok három különböző teljesítmény kategóriában (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) új kivitelben Starlock szerszámbefogóval (továbbfejlesztett erőátvitel akár 35 %-kal gyorsabb munkavégzéshez).
  • Szinte korlátlan felhasználási lehetőségek (fűrészelés, csiszolás, hántolás, vágás, ráspolyozás) az oszcilláló mozgásfolyamat következtében (csekély porképződés).
  • Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás az optimális felhasználáshoz.
  • Maximális minőség és stabilitás a fém meghajtásnak és golyós- és tűcsapágyak általános felhasználásának köszönhetően.
  • Optimális felhasználás a puha betéteket tartalmazó ergonomikus design és a csekély súly következtében.

A lehető legalkalmasabb MultiTool eszköz a leggyorsabb munkavégzési sebességhez építésnél és felújításnál Bi-Metall fűrészlappal fához, fémhez és műanyagokhoz. A StarlockMax szerszámbefogónak köszönhetően önnek 180 FEIN tartozékhoz van hozzáférése a Starlock, StarlockPlus és StarlockMax teljesítmény kategóriában.

Tartalom:

60 darabos tartozék készlet, töltőkészülék, 2× AMPShare Li-Ion akkumulátor, (18 V / 4 Ah), elszívó berendezés, L-BOXX.
2× E-Cut standard íves fűrészlap (35 mm), 2× E-Cut standard íves fűrészlap (65 mm), 1× E-Cut Precision fűrészlap (35 mm), 1× E-Cut Precision fűrészlap (65 mm), 1× E-Cut Long-Life fűrészlap (10 mm), 2× E-Cut Long-Life fűrészlap (35 mm), 1× E-Cut Long-Life fűrészlap (32 mm), 1× E-Cut Long-Life fűrészlap (42 mm), 1× E-Cut Carbide Pro fűrészlap (32 mm), 1× szegmentált fűrészlap (Ø 85 mm), 1× HM szegmens fűrészlap, 1× HM ráspoly (háromszög alakú), 1× festékkaparó, 1× kés, gomba alakú, 1× multi kés, 1× csiszolólap, lyukasztott, 10-10× csiszolólap, lyukasztott (60-as, 80-as, 120-as, 180-as szemcse), 1× elszívó berendezés, 1× gyorstöltő készülék GAL 1880 CV, 2× li-ion akkupakk (18 V / 4 Ah), 1× műanyag szerszámkoffer (L-Boxx 136).

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat a 073851073858 sz. alatt talál.