Sarokvarrat csiszoló alapkészülék BME18

Cikkszám: 077770 BME18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 5 Ah
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Elemes
Maximális fordulatszám 1 700 min-1 - 3 760 min-1
Maximális szerszám ⌀ 125 mm
Súly 2 kg
Termék fajtája Sarokvarrat köszörű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077770 BME18
EAN / GTIN 4030293230422
Gyártó száma 504505

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű TRINOXFLEX 18 V akkus alapmotor fémfelület megmunkáláshoz.
  • Nagy terhelésnek kitehető kefe nélküli motor magasabb hatásfokkal.
  • Egyedülálló szerszám adapter gyorscsatlakozóval a rendszer szálrahúzáshoz és szalagos csőcsiszoláshoz, karos csiszolóval való csiszoláshoz vagy sarokvarrat csiszolóhoz való négy adapterének szerszám nélküli cseréjéhez.

Tartalom:

Adapter nélküli változat, beleértve 2 × 18 V / 5,0 Ah akkumulátort, töltőkészüléket és L-Boxx® 238 ládát.

Figyelem:

Hozzávaló köszörűkorongokat az 566994 sz. és a 566996 sz. alatt talál.