Szalagos csőcsiszoló SET

Cikkszám: 077761 SET
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Gyártó jelölése BRE14-3 125SET
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 1 400 W
Szalagszélesség 40 mm
Szalaghossz 760 mm
Megmunkálható cső ⌀ 125 mm
Típus SET
Súly 3,6 kg
Maximális szalagsebesség 10 mm/s
Max. vibráció EN szerint 0 m/s2
Termék fajtája Szalagos csőcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077761 SET
EAN / GTIN 4030293187191
Gyártó száma 433446

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű szalagos csőcsiszoló fordulatszám előválasztással, tachogenerátor általi állandó fordulatszámmal, lágy indulással, ismételt bekapcsolás elleni védelemmel, túlterhelés elleni védelemmel és hőmérséklet felügyelettel. A szatináló és csőcsiszoló rendszer adapterek szerszám nélküli cseréje. A teljesen öntött elektronikai alkotóelem megakadályozza a por miatti károsodást. Kiváló minőségű, rugós megtámasztású csiszolókar 2 terelőgörgővel a csövek optimális körbefogása érdekében max. 270°-ig.

Tartalom:

1 szalagos csőcsiszoló BRE14-3 125SET, 1 csőszalag csiszoló adapter BR125, 1–1 szuperfiniselő szalag S600, S1500, 1–1 csiszolószalag Meshflex A240, A400, 5–5 csiszolószalag Coruflex P80, P120, P220, 1 szállítódoboz L-BOXX® 238.

Figyelem:

Csiszolószalagokat lásd 558408 sz.