{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Termék fajtája | Szatináló gép | |
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Gyártó jelölése | BSE 14-3 100 készlet | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 1 400 W | |
Fordulatszám-tartomány | 1 000 min-1 - 3 500 min-1 | |
Szerszámbefogás | 19 | |
Polírozó szerszámok | 100 mm | |
Max. polírozó szerszám ⌀ | 125 mm | |
Súly | 2,9 kg | |
Max. vibráció EN szerint | 0 m/s2 |
Cikkszám | 077751 SET | |
EAN / GTIN | 4030293187184 | |
Gyártó száma | 433438 |