{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Termék fajtája | Karos csiszoló | |
Gyártó jelölése | M12 FBFL10 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 12 V | |
Fordulatszám-tartomány | 0 - 14 500 | |
Szalagsebesség | 0 m/min - 1 110 m/min | |
Csiszolószalag szélessége | 10 mm | |
Csiszolószalag hossza | 330 | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 12 V típus | |
Súly | 1 kg | |
Max. vibráció EN szerint | 2,16 m/s2 | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 |
Cikkszám | 077717 M12FBFL10 | |
EAN / GTIN | 4058546412432 | |
Manufacturer | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |