Kivitel:
Szalagos csőcsiszoló rendkívül nagy leválasztási teljesítménnyel. Ideális csövek és csőhajlatok megmunkálásához − a tisztítástól, futtatási színek eltávolításától, hegesztési varratok csiszolásától egészen a polírozás előkészítéséig és a tükörfényesre polírozásig. A csiszoló-, vlies- és polírozó szalagok fordulatszám tartománya eltérően beállítható. Továbbfejlesztett szalag megvezetés.
Csőcsiszoló szűk rádiuszhoz, fokozatmentesen változtatható fordulatszám csiszoláshoz, szálcsiszoláshoz és magasfényű polírozáshoz.
Minimális faltávolság 50 mm.
Az indulókészlet a csövekhez és könyökökhöz való összes standard alkalmazási területét lefedi: tisztítás, a hengerreve és karcolások eltávolítása, csiszolási kép létrehozása, legjobb szálcsiszolás.
Előny:
- A hegesztési varratok hatékony eltávolítása a csiszolószalagok optimális forgácsolási sebességének köszönhetően.
- Fokozatmentesen szabályozható fordulatszám a már összeszerelt kapaszkodók csiszolásához, szálcsiszolásához és magasfényű polírozásához.
- A rugalmas csiszolószalagok még a szűk csőhajlításokhoz is optimálisan alkalmazkodnak, így átmenetek nélküli felületeket eredményeznek.
- 360°-os palástcsiszolás csupán 2 lépésben.
- Opcionális terelőgörgők csekély falvastagságokhoz.
- Ismételt bekapcsolás elleni védelem.
- Porvédett golyóscsapágy.
Tartalom:
- FEIN RS 17-70 E csőcsiszoló.
- 2× 10 csiszolószalag 20×815 mm P120 / P180.
- 2× 10 csiszolószalag 40×815 mm P120 / P180.
- 5 vlies szalag 20×820 mm, nagyon finom.
- 1 szerszámkoffer.
Figyelem:
Csiszolószalagokat az
558011 számtól talál.