Géptalp 99001004

Cikkszám: 077614 99001004
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése GIBE elszívótalp
Teljesítményfelvétel 350 W
Súly 55 kg
Termék fajtája Géptalp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077614 99001004
EAN / GTIN 2050001676801
Gyártó száma 99001004000

Leírás

Kivitel:

A munkavégzési magasság gáztöltésű rugóstaggal kényelmesen beállítható. Nagy stabilitás a robusztus felépítésnek köszönhetően.
  • Géptalp beépített motorral a nagy hatékonyságú kettős elszívás érdekében.
  • Szűrőkazetta a hatékony légtisztításhoz.
  • A rugalmas, hőálló acél elszívótömlők és a beépített fém forgácsgyűjtő tartályok az izzó szikrákkal szemben ellenállóak.

Felhasználás:

A szalagcsiszoló modulokkal szalagcsiszoló gépként, a bővítőmodulokkal rádiusz-, hosszanti-, sík-, és Centerless-csiszoláshoz és sorjázáshoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz