Szalagcsiszoló gép GI 790201

Cikkszám: 077613 790201
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése GI 75
    Energiaellátás Vezetékes
    Maximális fordulatszám 1. fokozat 3 000 min-1
    Szalagszélesség 75 mm
    Szalaghossz 2 000 mm
    Súly 65 kg
    Termék fajtája Szalagcsiszoló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 077613 790201
    EAN / GTIN 2050001676757
    Gyártó száma 79020100403

    Leírás

    Kivitel:

    GRIT GI szalagcsiszoló kínálat magas ipari követelményekhez: Robusztus felépítésű, extrém nagy teljesítményű motorokkal.
    • Nagyon gazdaságos a legjobb leválasztási teljesítménynek köszönhetően.
    • Nagy teljesítményű motor, 4 kW-os (400 V, 3 ~, 50 Hz).
    • Szabadalmaztatott szalagfeszítő rendszer,
    • nagy munkabiztonság: Az ütköző, a csiszolóvágat és szemvédő egyedileg állítható.

    Alapmodul ipari szalagcsiszoláshoz.
    • Kényelmes kezelés, vibrációmentes járás.
    • Állandó fordulatszámmal a nagy forgácsolási teljesítmény érdekében.
    • Központi elszívó berendezéshez történő csatlakoztatásra előkészítve.

    Felhasználás:

    A 077614 sz. géptalpakkal szalagcsiszoló gépként, a bővítőmodulokkal rádiusz-, hosszanti-, sík-, és Centerless-csiszoláshoz és sorjázáshoz.

    Tartalom:

    CEE csatlakozó dugasz (16 A), 1 csiszolószalag.

    Figyelem:

    A csiszolószalagokat lásd az 558310 számtól és az 558453-56 számnál.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz