{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | GIS 150 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Maximális fordulatszám | 3 000 min-1 | |
Szalagszélesség | 150 mm | |
Szalaghossz | 2 000 mm | |
Súly | 86 kg | |
Teljes hossz | 970 mm | |
Teljes szélesség | 540 mm | |
Teljes magasság | 1020 mm | |
Termék fajtája | Szalagcsiszoló |
Cikkszám | 077612 790230 | |
EAN / GTIN | 2050001681485 | |
Gyártó száma | 79023050443 |