{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | DS 200 Plus | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Névleges teljesítmény | 230 V | |
Teljesítményfelvétel | 600 W | |
Maximális fordulatszám | 2 980 min-1 | |
Csiszolótárcsa ⌀ D | 200 mm | |
Köszörűkorong szélessége T | 25 mm | |
Köszörűkorong furat ⌀ H | 32 mm | |
Súly | 17,5 kg | |
Kábelhossz | 1,8 m | |
Termék fajtája | Kétkorongos köszörűgép |
Cikkszám | 077530 DS200P | |
EAN / GTIN | 4061792226029 | |
Gyártó száma | 604200000 |