Szerszámfelfekvő asztal, balos, Típus: AT2

Cikkszám: 077519 AT2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése AT2
Hozzávaló gép DS15
Termék fajtája Felfekvő asztal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077519 AT2
EAN / GTIN 2050001674159
Gyártó száma AT2

Leírás

Kivitel:

Masszív szerszámfelfekvő-asztal szögütközővel. −5° és +15° között dönthető. Sarokütköző 2×90°-ban állítható.

Figyelem:

A szerszámfelfekvő asztallal történő felhasználáshoz kimélyített köszörűkorong szükséges (pl. 5-ös alak). Hozzávaló szemvédőt a 077509 cikkszám alatt talál. Nem kompatibilis a 077514 sz. elszívásos kétkorongos köszörűgéppel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz