Akkus szalagcsiszoló M18FBTS75

Cikkszám: 077331 M18FBTS75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szalagcsiszoló
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Szalagsebesség 230 m/min - 410 m/min
Csiszolási felület 90 × 135 mm
Súly akku nélkül 3,9 kg
Csiszolószalag szélessége 75 mm
Csiszolószalag hossza 457
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 18 V típus; Milwaukee HB 18 V típus
Energiaellátás Vezetékes
A tartalmazott akkumulátorok száma 0

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077331 M18FBTS75
EAN / GTIN 4058546374082

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű M18 akkus szalagcsiszoló kefe nélküli POWERSTATE™ motorral a gyors anyagleválasztás és az alacsonyabb hőfejlődés érdekében.
  • Ekvivalens váltakozó áram teljesítmény 900 Watt.
  • Működési idő akár 20 perc egy 5,0 Ah akkuval.
  • A szerszám nélkül állítható fogantyú a csiszoló optimális kezelését teszi lehetővé minden felhasználáshoz.
  • A „Flush To Wall” lehetővé teszi a szalagcsiszoló használatát szinte függőleges felületeken vagy szűk sarkokban.
  • Használható porzsákkal vagy külső elszívással.

Tartalom:

Akku és töltőkészülék nélkül, porzsákkal, kartonban.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073808073840 sz. alatt talál. Hozzávaló csiszolószalagokat a 558014 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban