{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Gyártó jelölése | SPS140 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 260 W | |
Csiszolópapír hossza (tépőzáras) | 105 mm | |
Csiszolópapír szélessége (tépőzáras) | 115 mm | |
Csiszolópapír hossza (csiptetős) | 140 mm | |
Csiszolópapír szélessége (csiptetős) | 115 mm | |
Csiszolópapír rögzítő, tépőzáras tapadás | igen | |
Csiszolópapír rögzítő, szorító rögzítés | igen | |
Excentricitás | 1,6 mm | |
Rezgésszám | 28 000 min-1 | |
Lyukasztás | 10-szeres | |
Súly | 1,6 kg | |
Max. vibráció EN szerint | < 8,5 m/s2 | |
Termék fajtája | Rezgőcsiszoló |
Cikkszám | 077326 SPS140 | |
EAN / GTIN | 4002395005826 | |
Gyártó száma | 4933447015 | |
Manufacturer | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |