Akkus kompakt excenter csiszoló AROS-B 150NV, Típus: AROS-B

Cikkszám: 077325 AROS-B
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat AROS
Gyártó jelölése AROS-B 150NV
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor kapacitás 2,5 Ah
Akkumulátor-feszültség 10,8 V
Fordulatszám 4 000 min-1 - 8 000 min-1
Max. vibráció EN szerint 1,9 m/s2
Működési zajkibocsátás 62 dB
Löket 5 mm
maximális átmérő 32 mm
Súly 0,6 kg
Termék fajtája Excenter csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077325 AROS-B
EAN / GTIN 6416868940206
Gyártó száma 8991150312

Leírás

Kivitel:

Kefe nélküli akkus polírcsiszoló 5,0 mm lökettel a rugalmas, vezeték nélküli munkavégzés érdekében. Száraz és nedves csiszoláshoz is alkalmas. Optimális, ergonomikus design.
  • Gyors tányér csere a Quick-Lock rendszernek köszönhetően.
  • Akár 16 óra üzemidő ipari használatnál.
  • Gyors 45 perces akku feltöltési idő
  • Alacsony zajszint és alacsony vibráció szint.

Tartalom:

2× 10,8 V / 2,5 Ah akku, töltőkészülék és 32 mm csiszolótányér.

Figyelem:

Hozzávaló csiszolótárcsákat az 567803 sz. és 567902 sz. alatt talál az 56. termékcsoportban.