{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | DEROS | |
Interfész | Bluetooth kapcsolat | |
Gyártó jelölése | 625CV | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Rezgésszám | 4 000 min-1 - 10 000 min-1 | |
Excentricitás | 2,5 mm | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Teljesítményfelvétel | 350 W | |
Csiszolótányér ⌀ | 150 mm | |
Súly | 1 kg | |
Termék fajtája | Excenter csiszoló |
Cikkszám | 077324 625CV | |
EAN / GTIN | 6416868241464 | |
Gyártó száma | MID6252022 |