Excentercsiszoló, Típus: EX150ES

Cikkszám: 077321 EX150ES
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Szállítókoffer

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Szállítókoffer
Gyártó jelölése EX150ES
Energiaellátás Vezetékes
Rezgésszám 4 000 min-1 - 10 000 min-1
Excentricitás 3,2 / 6,4 mm
Max. vibráció EN szerint 8,5 m/s2
Teljesítményfelvétel 440 W
Csiszolótányér ⌀ 150 mm
Súly 2,8 kg
Termék fajtája Excenter csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077321 EX150ES
EAN / GTIN 4002395135479
Gyártó száma 4935443290

Leírás

Kivitel:

  • Nagy teljesítményű excenter csiszoló 440 W motorral.
  • Elektronikus fordulatszám-előválasztás. Csiszolópapír-csere a tépőzáras rögzítő rendszer segítségével.
  • Kétszeres rezgőkör előválasztás 3,2 mm / 6,4 mm.
  • Integrált porelszívás a 6 lyukú univerzális csiszolótányéron keresztül. Csatlakozó külső elszívó rendszerhez.

Tartalom:

Excenter csiszolótányér ⌀ 150 mm, segédmarkolat, csiszolólap, porzsák, elszívó adapter.

Figyelem:

Hozzávaló csiszolótárcsa 6 lyukasztással 567775 sz., 15 lyukasztással 567558 sz. és ABRANET 567800 sz. alatt.