• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Akkus excenter csiszoló akkumulátorral, Típus: M18BOS125

Cikkszám: 077319 M18BOS125
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csomagolás: Szállítókoffer

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Szállítókoffer
Gyártó jelölése M18BOS125-502B
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor kapacitás 5 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 18 V típus
Rezgésszám 14 000 min-1 - 24 000 min-1
Excentricitás 2,4 mm
Csiszolótányér ⌀ 125 mm
Súly 1,6 kg
Termék fajtája Excenter csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077319 M18BOS125
EAN / GTIN 4058546221744
Gyártó száma 4933464229
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Kivitel:

M18 akkus excenter csiszoló 6 fokozatú sebesség beállítással az anyagnak megfelelő leválasztási teljesítményhez. Porgyűjtő doboz integrált szűrővel. A rendszer 100%-ban kompatibilis a Milwaukee® M18™ termékkínálattal. 8 lyukú csiszolótányér a hatékony elszíváshoz.

Tartalom:

2×5,0 Ah Li-Ion akku, porzsák, elszívó adapter, bővítő adapter, 2× csiszolópapír.

Figyelem:

Hozzávaló 567745 sz. csiszolótárcsa 8 lyukasztással és 567802 sz. ABRANET.