Akkus egyenes csiszoló akkumulátor nélkül GVB18LTXBL

Cikkszám: 077272 GVB18LTXBL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: CAS 18 V típus

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség CAS 18 V típus
Gyártó jelölése GVB18LTXBL11-28
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor-feszültség 18 V
Fordulatszám-tartomány 8 000 min-1 - 28 000 min-1
Maximális szorítópatron ⌀ 6 mm
Súly 1,4 kg
Elektronikus fordulatszám előválasztás igen
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077272 GVB18LTXBL
EAN / GTIN 4061792247307
Gyártó száma 600826850

Leírás

Kivitel:

A Metabo® egyenes csiszolók a legkarcsúbb és legkompaktabb gépek közé tartoznak a piacon. A vezetékes és akkus egyenes csiszolók erős motorjai maximális termelékenységet és nagy pontosságot biztosítanak minden felhasználási területen.
Akkus egyenes csiszoló magas és (változtatható) fordulatszámmal nehéz csiszolási feladatokhoz, még szűk helyeken is.
  • Újraindulás elleni védelem: megakadályozza a véletlen elindítást az akkucsere után.
  • Orsóretesz az egyszerű szerszámcsere érdekében.

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.
A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Tartalom:

Akkumulátor és töltőkészülék nélkül, beleértve a 6 mm szorítópatront, gumi védősapkát, porvédő szűrőt, villáskulcsot.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870073890 sz. alatt talál.