Egyenes csiszoló akkus GGS18V-20

Cikkszám: 077267 GGS18V-20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 18 V

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
    Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 18 V
    Gyártó jelölése GGS 18V20
    A tartalmazott akkumulátorok száma 0
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Akkumulátor-feszültség 18 V
    Fordulatszám-tartomány 24 000 min-1
    Maximális szorítópatron ⌀ 8 mm
    Súly 1,2 kg
    Elektronikus fordulatszám előválasztás nem
    Energiaellátás Akkus
    Termék fajtája Egyenes csiszoló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 077267 GGS18V-20
    EAN / GTIN 4059952623832
    Gyártó száma 06019B5401

    Leírás

    Kivitel:

    Kompakt akkus egyenes csiszoló kefe nélküli motorral, túlterhelés elleni védelemmel és újraindítás elleni védelemmel.

    Tartalom:

    Akku nélkül, töltőkészülék nélkül. 2 db 19-es villáskulcs.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz