{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | GGS 8 CE | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 750 W | |
Fordulatszám-tartomány | 2 500 min-1 - 8 000 min-1 | |
Maximális szorítópatron ⌀ | 6 mm | |
Súly | 1,7 kg | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Elektronikus fordulatszám előválasztás | igen | |
Termék fajtája | Egyenes csiszoló |
Cikkszám | 077265 GGS8CE | |
EAN / GTIN | 3165140584852 | |
Gyártó száma | 0601222100 |