Egyenes csiszoló GE950GP

Cikkszám: 077264 GE950GP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése GE 950 G
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 950 W
Fordulatszám-tartomány 2 500 min-1 - 8 700 min-1
Maximális szorítópatron ⌀ 6 mm
Súly 1,7 kg
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Elektronikus fordulatszám előválasztás igen
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077264 GE950GP
EAN / GTIN 4007430212412
Gyártó száma 600618000

Leírás

Kivitel:

A Metabo® egyenes csiszolók a legkarcsúbb és legkompaktabb gépek közé tartoznak a piacon. A vezetékes és akkus egyenes csiszolók erős motorjai maximális termelékenységet és nagy pontosságot biztosítanak minden felhasználási területen.
  • Precíz befogónyak telepített használatra.
  • Előre választható fordulatszám fokozatok.
  • A motor elektronikus biztonsági leállítása a biztonságos munkavégzés érdekében a szerszám blokkolása esetén.
A hosszú csiszolóorsós egyenes csiszolók kitűnően alkalmasak nehezen elérhető helyeken történő sorjázáshoz vagy hegesztéshez.
Csökkentett fordulatszám-tartománnyal legyezős csiszolótárcsákkal végzett erőteljes csiszoláshoz.

Tartalom:

Szorítópatron 6 mm, gumi védősapka, segédmarkolat, 1 villáskulcs.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870073890 sz. alatt talál.