Egyenes csiszoló akkus GGS18V23

Cikkszám: 077263 GGS18V23
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 18 V

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 18 V
Gyártó jelölése GGS18 V-23 LC
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Fordulatszám-tartomány 22 000 min-1
Maximális szorítópatron ⌀ 8 mm
Súly 1,8 kg
Max. vibráció EN szerint 3,5 m/s2
Elektronikus fordulatszám előválasztás nem
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077263 GGS18V23
EAN / GTIN 3165140945721
Gyártó száma 0601229100

Leírás

Kivitel:

Akkus egyenes csiszoló robusztus és terhelhető kefe nélküli motorral.
  • hosszú nyakkal és egy vezetékes készülék teljesítőképességével (1000 Wattnak felel meg).

Az Electronic Motor Protection (EMP) védi a motort a túlterheléstől és hosszú élettartamot biztosít.
  • Kompakt felépítés és csekély súly a kényelmes használathoz.
  • A Bosch Electronic Cell Protection (ECP) védi az akkumulátort túlterhelés, túlmelegedés és mélykisütés ellen.

Tartalom:

Akku nélkül, töltőkészülék nélkül. Szorítópatron 6 mm, 2 db 13 és 19 méretű szorítókulcs, L-BOXX

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz