• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Egyenes csiszoló, hajlított akku, Típus: GWG12V-50

Cikkszám: 077260 GWG12V-50
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 12 V

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 12 V
Gyártó jelölése GWG 12V-50 S
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 12 V
Fordulatszám-tartomány 5 000 min-1 - 15 000 min-1
Maximális tárcsa ⌀ 50 mm
Maximális szorítópatron ⌀ 6 mm
Súly 0,53 kg
Éberségi kapcsoló nem
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077260 GWG12V-50
EAN / GTIN 4059952634166
Gyártó száma 06013A7001
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Kivitel:

Akkus kompakt csiszoló 50 mm-es tárcsákhoz. A változtatható fordulatszámú trigger kapcsoló és az öt különböző sebességmód optimális fordulatszám-szabályozást tesznek lehetővé.
Kompakt, vezeték nélküli és nagy teljesítményű – a 12V-os csiszoló alkalmazások széles köréhez.
  • Nagy teljesítmény a gyors eredményekért: nagy teljesítmény, kefe nélküli erős motor és állandóan magas forgatónyomaték a nagy termelékenység érdekében.
  • Fáradságmentes munkavégzés még szűk helyeken is: rendkívül könnyű és kompakt kialakítás, kis méretű markolat az egyszerű csiszolás érdekében.
  • Tökéletes fordulatszám-szabályozás különböző felhasználásokhoz és optimális eredményekhez: a változtatható fordulatszámú trigger kapcsoló és az öt különböző sebességmód optimális fordulatszám-szabályozást tesznek lehetővé.

Tartalom:

Akkumulátor és töltőkészülék nélkül, 1× szorítópatron 6 mm.

Figyelem:

Hozzávaló csiszolótárcsákat (CER) az 554012 számtól, tisztító és durva tisztítótárcsákat az 554050; 554051; 554054 és 554055 sz. alatt talál.