Sarokcsiszoló Deadman AGVKB24

Cikkszám: 077162 AGVKB24
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése AGVKB-24-230 EKX DMS
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 2 400 W
Maximális fordulatszám 6 500 min-1
Max. vibráció EN szerint 2,7 m/s2
Maximális tárcsa ⌀ 230 mm
Maximális vágási mélység 68 mm
Súly 5,9 kg
Éberségi kapcsoló igen
Lágy indulás igen
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Különlegesség Éberségi kapcsoló; FIXTEC
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077162 AGVKB24
EAN / GTIN 4058546293628
Gyártó száma 4933471463

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű 230 mm sarokcsiszoló:
  • Porvédett PROtector motor lágy indulással és indítóáram korlátozással.
  • Ismételt bekapcsolás elleni védelem.
  • Rezgéscsillapított, forgatható segédmarkolat.
  • Orsóreteszelés.

Éberségi kapcsolós kivitel, amely az elengedést követően azonnal kikapcsol.
Sarokcsiszoló RAPIDSTOP™ fékkel és biztonsági tengelykapcsolóval.
Levehető porvédő véd a szennyeződésektől és meghosszabbítja a motor élettartamát.

Tartalom:

Védőburkolat, segédmarkolat.
Inkluzív FIXTEC gyorsbefogó anya.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz