Sarokcsiszolók WS22-230

Cikkszám: 077155 WS22-230
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése WS22-230E
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 2 200 W
Maximális fordulatszám 6 600 min-1
Max. vibráció EN szerint 8,7 m/s2
Maximális tárcsa ⌀ 230 mm
Maximális vágási mélység 68 mm
Súly 5,2 kg
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077155 WS22-230
EAN / GTIN 4002395194889
Gyártó száma 4935431720

Leírás

Kivitel:

2200 W 230 mm sarokcsiszolók lágy indulással és ismételt bekapcsolódás elleni védelemmel.

Tartalom:

Védőburkolat, segédmarkolat.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban