{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Protago | |
Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 18 V | |
Gyártó jelölése | CCG18-125-10PD-SEC AS | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Maximális tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Súly | 1,95 kg | |
Túlterhelés elleni védelem | igen | |
Éberségi kapcsoló | igen | |
Lágy indulás | igen | |
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem | igen | |
Kickbackstop | igen | |
Energiaellátás | Akkus | |
Termék fajtája | Sarokcsiszoló |
Cikkszám | 077149 71220561 | |
EAN / GTIN | 4014586896991 |