{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | GWS 24-180 LVI | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 2 400 W | |
Maximális fordulatszám | 8 500 min-1 | |
Max. vibráció EN szerint | 5,5 m/s2 | |
Maximális tárcsa ⌀ | 180 mm | |
Maximális vágási mélység | 54 mm | |
Súly | 5,4 kg | |
Lágy indulás | igen | |
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem | igen | |
Kickbackstop | igen | |
Különlegesség | Forgatható íves markolat | |
Termék fajtája | Sarokcsiszoló |
Cikkszám | 077146 24-180LVI | |
EAN / GTIN | 3165140484558 | |
Gyártó száma | 0601892F00 |