Akkus lapos fejű sarokcsiszoló 18V, 125 mm tárcsa ⌀-höz, kofferben, akku nélkül

Cikkszám: 077139 4933478438
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
Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csomagolás: Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee HB 18 V típus; Milwaukee B 18 V típus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee HB 18 V típus; Milwaukee B 18 V típus
Gyártó jelölése M18FSAGF125XB-OX
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Maximális fordulatszám 8 500 min-1
Maximális tárcsa ⌀ 125 mm
Súly 2,6 kg
Max. vibráció EN szerint 4,86 m/s2
Túlterhelés elleni védelem igen
Éberségi kapcsoló nem
Lágy indulás igen
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Kickbackstop igen
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 077139 4933478438
Másolás
EAN / GTIN 4058546346294
Másolás
Gyártó száma 4933478438
Másolás
Gyártó Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű M18 FUEL™ lapos fejű sarokcsiszoló szűk területeken végzett munkákhoz.
  • A lapos kialakítású fej max. 42°-os szögben végzett munkát tesz lehetővé.
  • Integrált FIXTEC gyorscsere rendszer szerszám nélküli tárcsacseréhez.
  • RAPIDSTOP™ a tárcsa gyors megállása érdekében 2 másodpercen belül.
  • Újraindulás elleni védelem és Kickbackstop a felhasználó magas szintű védelme érdekében.

Tartalom:

Akkuk és töltőkészülék nélkül. Vibrációcsökkentő, markolat, védőburkolat, porvédő rács, befogó készlet és HD doboz.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073801073840 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz