{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 18 V típus; Milwaukee HB 18 V típus | |
Gyártó jelölése | M18FLAG230XPDB-121C | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 12 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Maximális fordulatszám | 6 600 min-1 | |
Maximális tárcsa ⌀ | 230 mm | |
Maximális vágási mélység | 65 mm | |
Súly | 5,2 kg | |
Max. vibráció EN szerint | 8,7 m/s2 | |
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem | igen | |
Energiaellátás | Akkus | |
Különlegesség | Éberségi kapcsoló; FIXTEC | |
Termék fajtája | Sarokcsiszoló |
Cikkszám | 077135 M18FLAG | |
EAN / GTIN | 4058546220600 | |
Gyártó száma | 4933464115 |