Sarokcsiszoló INOX WEV17-125

Cikkszám: 077133 WEV17-125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése WEV 17-125 Quick Inox
    Energiaellátás Vezetékes
    Teljesítményfelvétel 1 700 W
    Üresjárati fordulatszám 2 000 min-1 - 7 600 min-1
    Csatlakozó menet M14
    Maximális tárcsa ⌀ 125 mm
    Súly 2,5 kg
    Kábeltípus 4
    Éberségi kapcsoló igen
    Lágy indulás igen
    Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
    Különlegesség A gyorscsere rendszer
    Termék fajtája Sarokcsiszoló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 077133 WEV17-125
    EAN / GTIN 4061792176225
    Gyártó száma 600517000

    Leírás

    Kivitel:

    Ön fekteti le a határokat - nem a gép.
    A 850 – 1.900 wattos készülékekkel minden igényhez és minden felhasználáshoz megtalálja a megfelelő sarokcsiszolót.
    Rendkívül robusztus sarokcsiszoló nagy csökkentő áttétellel és erősen csökkentett, szabályozható fordulatszámmal a hideg csiszolás érdekében. Tökéletes nemesacél megmunkálásához.
    • Metabo S-automatic mechanikus biztonsági tengelykapcsoló: minimalizálja a visszarúgást a tárcsa blokkolásakor.
    • Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágy indítás és újraindítás elleni védelem.
    • A hajtóműház 90°-os lépésekben elforgatva is felszerelhető balkezesek számára vagy lecsatlakoztatáshoz.
    • Állandó fordulatszám terhelés alatt.
    • Hosszabb élettartam, több erő: A Metabo Marathon motor szabadalmaztatott porvédelemmel, akár 20%-kal nagyobb túlterhelési kapacitással és 50%-kal nagyobb forgatónyomatékkal rendelkezik.
    • Szerszám nélküli gyors tárcsacsere egyetlen gombnyomással a Metabo M-Quick rendszerrel.
    • Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásmentesen rögzíthető.
    • Alacsony rezgésű Metabo VibraTech (MVT) segédmarkolat.
    • Kikapcsoló szénkefe a motor nagy védelme érdekében.

    Tartalom:

    Csavarodásmentes védőburkolat, befogókészlet, segédmarkolat és csapkulcs.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz