Akkus sarokcsiszoló, akku nélkül BEWS18BLPX

Cikkszám: 077126 BEWS18BLPX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: AEG AS típus 18 V

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség AEG AS típus 18 V
Gyártó jelölése BEWS18-125BLPX2-0
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Maximális fordulatszám 8 500 min-1
Maximális tárcsa ⌀ 125 mm
Maximális vágási mélység 26 mm
Súly 2,16 kg
Max. vibráció EN szerint 5,4 m/s2
Túlterhelés elleni védelem igen
Éberségi kapcsoló igen
Lágy indulás nem
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Kickbackstop nem
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077126 BEWS18BLPX
EAN / GTIN 4058546411428

Leírás

Kivitel:

Kefe nélküli és nagy teljesítményű, kompakt felépítésű 18 V sarokcsiszoló.
  • Védőburkolat gyorsbeállítás.
  • Billenőkapcsolók a nagyobb kontroll és biztonság érdekében.
  • LED-es figyelmeztető lámpa túlterhelés elleni védelemhez.

Tartalom:

Akku és töltőkészülék nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073820 és 073846 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok