Sarokcsiszolók Akku M18FSAGV

Cikkszám: 077105 M18FSAGV
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 18 V típus

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csomagolás Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
    Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 18 V típus
    Gyártó jelölése M18 FSAGV115XPDB-0
    A tartalmazott akkumulátorok száma 0
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Akkumulátor-feszültség 18 V
    Motor felépítése Kefe nélküli motor
    Fordulatszám-tartomány 8 500 min-1
    Maximális tárcsa ⌀ 115 mm
    Maximális vágási mélység 28 mm
    Súly 2,7 kg
    Max. vibráció EN szerint 2,1 m/s2
    Túlterhelés elleni védelem igen
    Éberségi kapcsoló igen
    Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
    Energiaellátás Elemes
    Termék fajtája Sarokcsiszoló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 077105 M18FSAGV
    EAN / GTIN 4058546360566
    Gyártó száma 4933478774

    Leírás

    Kivitel:

    Akkus sarokcsiszoló, 115mm, (kefe nélküli) POWERSTATE™ motorral a legkeményebb felhasználásokhoz. A REDLINK PLUS™ elektronika előrehaladott, digitális túlterhelés elleni védelmet nyújt a gépnek és az akkunak és terhelés alatt is fenntartja az állandó teljesítményt. Éberségi kapcsolóval.

    Tartalom:

    Akku nélkül, töltőkészülék nélkül. Karton.

    Figyelem:

    Hozzávaló induló készlet a 073826 cikkszámtól talál.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz