{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | WS8-115S | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 800 W | |
Fordulatszám-tartomány | 12 000 min-1 | |
Max. vibráció EN szerint | 4,2 m/s2 | |
Maximális tárcsa ⌀ | 115 mm | |
Maximális vágási mélység | 28 mm | |
Súly | 1,9 kg | |
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem | igen | |
Termék fajtája | Sarokcsiszoló |
Cikkszám | 077104 WS8-115S | |
EAN / GTIN | 4002395150519 | |
Gyártó száma | 4935451293 |