Akkus kisméretű sarokcsiszoló 12V, 76 mm tárcsa ⌀-höz, M5 csiszolóorsó menet

Cikkszám: 077100 12-76
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
Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 12 V

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 12 V
Gyártó jelölése GWS 12V-76
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 3 Ah
Akkumulátor-feszültség 12 V
Motor felépítése kefe nélküli EC motor
Maximális fordulatszám 19 500 min-1
Maximális tárcsa ⌀ 76 mm
Fűrészlap furat ⌀ 10 mm
Maximális vágási mélység 16 mm
Súly 0,9 kg
Max. vibráció EN szerint 13,5 m/s2
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 077100 12-76
Másolás
EAN / GTIN 3165140913393
Másolás
Gyártó száma 06019F200B
Másolás
Gyártó Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Kivitel:

Rendkívül kézre álló 12 V / 3,0 Ah kisméretű akkus sarokcsiszoló a kisméretű ⌀ 76 mm tárcsákkal történő szűk helyeken végzett vágáshoz (furat átmérő 10 mm). Nagy teljesítményű EC motor, orsóreteszeléssel.

Tartalom:

L-BOXX, L-BOXX betét 1/2 akkuhoz és töltőkészülékhez, gyorstöltő készülék GAL 12V-40 Professional, 2× műgyanta kötésű vágótárcsa, 1 × keményfém vágótárcsa, Expert for Inox, 76×10×1 mm, védőbúra.

Figyelem:

Hozzávaló kisméretű vágótárcsákat és felfogó tüskéket az 563050 számtól talál. Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851073866 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz