{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 18 V típus | |
Gyártó jelölése | M18 FMDP-0C | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 5 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Maximális fordulatszám | 400 min-1 - 690 min-1 | |
Szerszámbefogó alakja | 19 mm Weldon | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 13 mm | |
Furatmélység | Magfúró acélhoz, maximum 50 mm | |
Max. süllyesztés ⌀ | 38 mm | |
Max. dörzsárazás ⌀ | 18 mm | |
Mágnestalp hossza | 170 mm | |
Mágnestalp szélessége | 65 mm | |
Magasság | 552 mm | |
Munkalöket | 146 mm | |
Súly | 13,9 kg | |
Energiaellátás | Elemes | |
Termék fajtája | Fúrógép |
Cikkszám | 076528 M18FMDP | |
EAN / GTIN | 4002395136650 | |
Gyártó száma | 4933451012 | |
Manufacturer | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |